項目 | 電機制動套件 |
直徑 | 6 9機構/ 16“ |
擴展模組 | IP23 |
外殼材料 | 軋鋼 |
控股安培 | 0.08 |
預約資料 | Y |
Hz | 50/60 |
浪湧電流 | 0.9 |
最高 環境溫度 | 40度 |
安裝 | 後端 |
總長度 | 4 1機構/ 16“ |
段落 | 3 |
轉速範圍 | 1200年到3600年 |
靜態扭矩 | 3英尺-磅 |
類別 | 56,143T,143TC,145T,145TC |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 3.92 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 20.07 |
船寬(厘米) | 20.07 |
HS代碼 | 7318158069 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 直徑 | 總長度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
964220 | 6 9機構/ 16“ | 4 1機構/ 16“ | 56,143T,143TC,145T,145TC | 新台幣25,756元 | ||
964225 | 6 9機構/ 16“ | 4 1機構/ 16“ | 56,143T,143TC,145T,145TC | 新台幣35,291元 | ||
964227 | 6 9機構/ 16“ | 4 1機構/ 16“ | 56,143T,143TC,145T,145TC | 新台幣57,177元 | ||
958195 | 8.75“ | 7.375“ | 182T,182TC,182TCH,184T,184TC,184TCH | 新台幣53,828元 | ||
958193 | 8.75“ | 7.375“ | 182T,182TC,182TCH,184T,184TC,184TCH | 新台幣64,714元 | ||
364963 | 8.75“ | 7.375“ | 213T,213TC,215T,215TC | 新台幣104,181元 | ||
364964 | 8.75“ | 7.375“ | 213T,213TC,215T,215TC | 新台幣119,102元 |