項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 高效節能 |
Frame | 143TC |
框架材質 | 鐵件 |
滿載電流 | 3.1-3/1.5 |
綠色認證或其他認可 | NEMA 高級評級 |
HP | 1 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | F |
長短軸 | 9.875“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 水平或垂直軸向下 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
安裝 | 臉部/基礎 |
銘牌轉速 | 1800 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 85.5% |
速度數 | 1 |
總長度 | 12.125“ |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
RPM集團 | 1701-1800 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.25 |
軸直徑 | 7機構/ 8“ |
軸長 | 2.25“ |
電壓 | 208-230/460 |
商品保修條款 | 2年 |
船重(kg) | 18.07 |
船高(厘米) | 23.37 |
船長(厘米) | 39.62 |
船寬(厘米) | 32 |
HS代碼 | 8501514040 |
原產地 | MX |
型號 | 銘牌轉速 | Frame | 框架材質 | 標稱效率 | 總長度 | RPM集團 | 轉速範圍 | 軸直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1P2D | 1800 | 143T | 鐵件 | 企業排放佔全球 85.5% | 12 13機構/ 16“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 7機構/ 8“ | 新台幣20,370元 | |
U1P3D | 1200 | 145T | 鐵件 | 企業排放佔全球 82.5% | 12 13機構/ 16“ | 1101-1200 | 1101-1200 | 7機構/ 8“ | 新台幣28,596元 | |
U32P1D | 3600 | 143T | 鐵件 | 企業排放佔全球 84.0% | 13“ | 3001-3600 | 3001-3600 | 7機構/ 8“ | 新台幣22,802元 | |
U32P2D | 1800 | 145T | 鐵件 | 企業排放佔全球 86.5% | 13“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 7機構/ 8“ | 新台幣25,002元 | |
U32P3D | 1200 | 182T | 鋁 | 企業排放佔全球 87.5% | 16 2機構/ 8“ | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.125“ | 新台幣35,379元 | |
U2P1D | 3600 | 145T | 鐵件 | 企業排放佔全球 85.5% | 13“ | 3001-3600 | 3001-3600 | 7機構/ 8“ | 新台幣23,889元 | |
U2P2D | 1800 | 145T | 鐵件 | 企業排放佔全球 86.5% | 13“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 7機構/ 8“ | 新台幣28,342元 |