項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 高效節能 |
Frame | 286TS |
框架材質 | 鋁 |
滿載電流 | 78-70/35 |
綠色認證或其他認可 | NEMA 高級評級 |
HP | 30 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | F |
長短軸 | 23 21機構/ 32“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 水平或垂直軸向下 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
安裝 | 台面 |
銘牌轉速 | 1800 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 93.6% |
速度數 | 1 |
總長度 | 27 5機構/ 16“ |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
RPM集團 | 1701-1800 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.25 |
軸直徑 | 1.625“ |
軸長 | 3.25“ |
電壓 | 208-230/460 |
商品保修條款 | 2年 |
船重(kg) | 146.25 |
船高(厘米) | 52.58 |
船長(厘米) | 75.18 |
船寬(厘米) | 57.15 |
HS代碼 | 8501528040 |
原產地 | MX |