項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 高效節能 |
Frame | 182TC |
框架材質 | 鋁 |
滿載電流 | 8.4-7.8/3.9 |
綠色認證或其他認可 | NEMA 高級評級 |
HP | 3 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | F |
長短軸 | 13.375“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 水平或垂直軸向下 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
安裝 | 臉部/基礎 |
銘牌轉速 | 3600 |
標稱效率 | 88.5% |
速度數 | 1 |
總長度 | 16 2機構/ 8“ |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
RPM集團 | 3001-3600 |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.25 |
軸直徑 | 1.125“ |
軸長 | 2.75“ |
電壓 | 208-230/460 |
商品保修條款 | 2年 |
船重(kg) | 25.47 |
船高(厘米) | 38.1 |
船長(厘米) | 47.24 |
船寬(厘米) | 37.08 |
HS代碼 | 8501524000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 總長度 | Frame | 框架材質 | RPM集團 | 轉速範圍 | 軸直徑 | 軸長 | 滿載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U3P1DF | 13“ | 145T | 鐵件 | 3001-3600 | 3001-3600 | 7機構/ 8“ | 2.25“ | 8.1-7.2/3.6 | 新台幣28,105元 | ||
U3P1D | 16 2機構/ 8“ | 182T | 鋁 | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.125“ | 2.75“ | 8.4-7.8/3.9 | 新台幣34,803元 | ||
U3P2D | 16 2機構/ 8“ | 182T | 鋁 | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.125“ | 2.75“ | 8.4-7.8/3.9 | 新台幣34,785元 | ||
U3P3D | 18.625“ | 213T | 鋁 | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.375“ | 3.375“ | 9.3-8.6/4.3 | 新台幣46,330元 | ||
U3P1A14C | 13.125“ | 145TC | 鐵件 | 3001-3600 | 3001-3600 | 7機構/ 8“ | 2.25“ | 8.1-7.2/3.6 | 新台幣30,729元 | ||
U3P1DK | 16 2機構/ 8“ | 182TCH | 鋁 | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.125“ | 2.75“ | 8.4-7.8/3.9 | 新台幣39,250元 | ||
U3P2DC | 16 2機構/ 8“ | 182TC | 鋁 | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.125“ | 2.75“ | 8.4-7.8/3.9 | 新台幣34,336元 |