項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
需要電容器 | 沒有 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 高效節能 |
Frame | 184TC |
框架材質 | 鋁 |
滿載電流 | 13.4-12.2/6.1 |
綠色認證或其他認可 | NEMA 高級評級 |
HP | 5 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | F |
變頻器額定 | 是 |
長短軸 | 13 9機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 底妝 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
安裝 | 底妝 |
銘牌轉速 | 3520 |
標稱效率 | 88.5% |
速度數 | 1 |
總長度 | 16.187“ |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
RPM集團 | 3001-3600 |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.25 |
軸直徑 | 1.125“ |
軸長 | 2.625“ |
電壓 | 208-230/460 |
商品保修條款 | 2年 |
船重(kg) | 31.05 |
船高(厘米) | 69.85 |
船長(厘米) | 39.05 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 8501524000 |
原產地 | MX |
型號 | RPM集團 | Frame | 滿載電流 | 轉速範圍 | 軸直徑 | 軸長 | HP | 長短軸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U3P1DCR | 3001-3600 | 182TC | 8.4-7.8/3.9 | 3001-3600 | 1.125“ | 2.625“ | 3 | 13.5“ | 新台幣39,016元 | |
U3P1DKR | 3001-3600 | 182TCH | 8.4-7.8/3.9 | 3001-3600 | 1.125“ | 2.625“ | 3 | 13.5“ | 新台幣36,948元 | |
U3P2DCR | 1701-1800 | 182TC | 8.4-7.8/3.9 | 1701-1800 | 1.125“ | 2.625“ | 3 | 13.5“ | 新台幣32,983元 | |
U3P2DKR | 1701-1800 | 182TCH | 8.4-7.8/3.9 | 1701-1800 | 1.125“ | 2.625“ | 3 | 13.5“ | 新台幣33,170元 | |
U3P3DCR | 1101-1200 | 213TC | 9.3-8.6/4.3 | 1101-1200 | 1.375“ | 3.125“ | 3 | 15.5“ | 新台幣48,765元 | |
U5P1DKR | 3001-3600 | 184TCH | 13.4-12.2/6.1 | 3001-3600 | 1.125“ | 2.625“ | 5 | 13 9機構/ 16“ | 新台幣45,739元 | |
U5P2DCR | 1701-1800 | 184TC | 13.6-12.3/6.2 | 1701-1800 | 1.125“ | 2.625“ | 5 | 14.25“ | 新台幣38,495元 |