項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 高效節能 |
Frame | 215T |
框架材質 | 鋁 |
滿載電流 | 15-14/7 |
綠色認證或其他認可 | NEMA 高級評級 |
HP | 5 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | F |
長短軸 | 16.75“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 水平或垂直軸向下 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
安裝 | 台面 |
銘牌轉速 | 1200 |
標稱效率 | 90.2% |
速度數 | 1 |
總長度 | 20.125“ |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
RPM集團 | 1101-1200 |
轉速範圍 | 1101-1200 |
服務因素 | 1.25 |
軸直徑 | 1.375“ |
軸長 | 3.375“ |
電壓 | 208-230/460 |
商品保修條款 | 2年 |
船重(kg) | 58.5 |
船高(厘米) | 37.59 |
船長(厘米) | 56.64 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8501524000 |
原產地 | MX |
型號 | RPM集團 | Frame | 滿載電流 | 轉速範圍 | 軸直徑 | 軸長 | 長短軸 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U5P1D | 3001-3600 | 184T | 13.4-12.2/6.1 | 3001-3600 | 1.125“ | 2.75“ | 14.125“ | 台面 | 新台幣43,001元 | |
U5P2D | 1701-1800 | 184T | 13.6-12.3/6.2 | 1701-1800 | 1.125“ | 2.75“ | 14.125“ | 台面 | 新台幣36,677元 | |
U5P1DC | 3001-3600 | 184TC | 13.4-12.2/6.1 | 3001-3600 | 1.125“ | 2.75“ | 14.125“ | 臉部/基礎 | 新台幣46,778元 | |
U5P1DK | 3001-3600 | 184TCH | 13.4-12.2/6.1 | 3001-3600 | 1.125“ | 2.75“ | 14.125“ | 臉部/基礎 | 新台幣46,163元 | |
U5P2DK | 1701-1800 | 184TCH | 13.6-12.3/6.2 | 1701-1800 | 1.125“ | 2.75“ | 14.125“ | 臉部/基礎 | 新台幣42,199元 | |
U5P2DC | 1701-1800 | 184TC | 13.6-12.3/6.2 | 1701-1800 | 1.125“ | 2.75“ | 14.125“ | 臉部/基礎 | 新台幣38,741元 | |
U5P3DC | 1101-1200 | 215TC | 15-14/7 | 1101-1200 | 1.375“ | 3.375“ | 16.75“ | 臉部/基礎 | 新台幣69,134元 |