項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 高效節能 |
Frame | 254TC |
框架材質 | 鋁 |
滿載電流 | 20.6-19/9.5 |
綠色認證或其他認可 | NEMA 高級評級 |
HP | 7.5 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | F |
長短軸 | 19.875“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 水平或垂直軸向下 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
安裝 | 臉部/基礎 |
銘牌轉速 | 1200 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 91.7% |
速度數 | 1 |
總長度 | 24“ |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
RPM集團 | 1101-1200 |
轉速範圍 | 1101-1200 |
服務因素 | 1.25 |
軸直徑 | 1.375“ |
軸長 | 4" |
電壓 | 208-230/460 |
商品保修條款 | 2年 |
船重(kg) | 87.3 |
船高(厘米) | 52.32 |
船長(厘米) | 77.47 |
船寬(厘米) | 56.64 |
HS代碼 | 8501524000 |
原產地 | MX |
型號 | RPM集團 | Frame | 滿載電流 | 轉速範圍 | 軸直徑 | 軸長 | 長短軸 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U7P1D | 3001-3600 | 213T | 19.9-17.8/8.9 | 3001-3600 | 1.375“ | 3.375“ | 15.25“ | 台面 | 新台幣51,971元 | |
U7P1AF | 3001-3600 | 213T | 19.9-17.7/8.9 | 3001-3600 | 1.375“ | 3.375“ | 13.5“ | 台面 | 新台幣48,101元 | |
U7P2D | 1701-1800 | 213T | 20-18.2/9.1 | 1701-1800 | 1.375“ | 3.375“ | 15.25“ | 台面 | 新台幣50,833元 | |
U7P3D | 1101-1200 | 254T | 20.6-19/9.5 | 1101-1200 | 1.625“ | 4" | 19.875“ | 台面 | 新台幣87,999元 | |
U7P1DC | 3001-3600 | 213TC | 19.7-17.9/8.9 | 3001-3600 | 1.375“ | 3.375“ | 15.25“ | 臉部/基礎 | 新台幣57,901元 | |
U7P2DC | 1701-1800 | 213TC | 20-18.2/9.1 | 1701-1800 | 1.375“ | 3.375“ | 15.25“ | 臉部/基礎 | 新台幣56,376元 |