項目 | 烤盤 |
絕緣 | 玻璃纖維羊毛 |
負載能力 | 150磅。 |
總高度 | 5.9“ |
總長度 | 17.1“ |
總寬度 | 12“ |
板長 | 12“ |
板料 | 鋁 |
板寬 | 12“ |
溫度。 範圍 | 100度至550度F |
額定電壓 | 220V |
船重(kg) | 11.79 |
船高(厘米) | 66.04 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 8514400000 |
型號 | 總長度 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
惠普12X12-11.5-1 | 17.1“ | 120V | 新台幣55,589元 | |
惠普12X18-11.5-1 | 23.1“ | 120V | 新台幣62,498元 | |
惠普12X18-21.9-1 | 23.1“ | 220V | 新台幣63,378元 |