項目 | 烤盤 |
絕緣 | 玻璃纖維羊毛 |
負載能力 | 200磅。 |
總高度 | 5.9“ |
總長度 | 33.1“ |
總寬度 | 14“ |
板長 | 28“ |
板料 | 鋁 |
板寬 | 14“ |
溫度。 範圍 | 100度至550度F |
額定電壓 | 220V |
船重(kg) | 27.22 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 88.9 |
船寬(厘米) | 58.42 |
HS代碼 | 8514400000 |
型號 | 總長度 | 總寬度 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
惠普12X24-11.5-1 | 29.1“ | 12“ | 120V | 新台幣74,738元 | |
惠普12X24-22.0-1 | 29.1“ | 12“ | 220V | 新台幣75,619元 | |
惠普14X28-11.5-1 | 33.1“ | 14“ | 120V | 新台幣92,124元 | |
惠普18X18-11.5-1 | 23.1“ | 18“ | 120V | 新台幣79,142元 | |
惠普18X18-22.5-1 | 23.1“ | 18“ | 220V | 新台幣80,023元 |