項目 | 烤盤 |
絕緣 | 玻璃纖維羊毛 |
負載能力 | 300磅。 |
總高度 | 6.9“ |
總長度 | 41.1“ |
總寬度 | 36“ |
板長 | 36“ |
板料 | 鋁 |
板寬 | 36“ |
溫度。 範圍 | 100度至550度F |
額定電壓 | 220V |
船重(kg) | 72.57 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 106.68 |
HS代碼 | 8514400000 |
型號 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
惠普18X24-11.5-1 | 5.9“ | 29.1“ | 18“ | 120V | 新台幣92,124元 | |
惠普18X24-22.5-1 | 5.9“ | 29.1“ | 18“ | 220V | 新台幣93,005元 | |
惠普24X24-11.5-1 | 6.9“ | 29.1“ | 24“ | 120V | 新台幣100,748元 | |
惠普24X24-22.5-1 | 6.9“ | 29.1“ | 24“ | 220V | 新台幣101,629元 | |
惠普24X36-11.5-1 | 6.9“ | 41.1“ | 24“ | 120V | 新台幣105,569元 | |
惠普24X36-24.0-1 | 6.9“ | 41.1“ | 24“ | 220V | 新台幣106,450元 | |
惠普36X36-11.5-1 | 6.9“ | 41.1“ | 36“ | 120V | 新台幣181,606元 |