得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 四合扣 |
完 | 鋅 |
測量 | .018 |
頭戴 | 0.240“和0.240” |
頭高 | 0.280“和0.280” |
材料 | C-1050鋼 |
圓形油管ID | 0.500至0.750“ |
方管編號 | 0.440至0.750“ |
次數 | E |
類別 | 雙重 |
信號寬度 | 0.35“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 14.99 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 7318290000 |
原產地 | US |