得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 四合扣 |
顏色 | 銀色 |
完 | 鋅 |
測量 | .020 |
頭戴 | 0.302“和0.302” |
頭高 | 0.370“和0.290” |
材料 | C-1050鋼 |
圓形油管ID | 0.520至1.000“ |
方管編號 | 0.520至1.000“ |
次數 | E |
類別 | 雙重 |
信號寬度 | 0.44“ |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 7318290000 |
原產地 | US |