項目 | 便攜式升降機 |
腳輪 | (2)5“ x 2”聚氨酯 |
結構 | 鐵件 |
直徑 | 18至28“ |
感光鼓容量 | 55加侖 |
感光鼓旋轉 | 360學位 |
完 | 寶德塗層 |
負載能力 | 1000磅。 |
Max.最高Lift電梯 | 71“ |
鼓數 | 1 |
總高度 | 78“ |
總長度 | 71“ |
總寬度 | 32“ |
迴轉 | 360學位 |
旋轉角度 | 360學位 |
傾斜 | 120學位 |
類別 | 便攜 |
電壓 | 24 |
車輪 | (2)5x2“剛性和12”可旋轉聚氨酯 |
船重(kg) | 827.37 |
船高(厘米) | 220.98 |
船長(厘米) | 104.14 |
船寬(厘米) | 215.9 |
原產地 | US |