VALLEY CRAFT F89529 便攜式鼓架 1000 磅 55 加侖
貨號:AG9GXG
型號:F89529交叉編號:20HA34
檢查可用性
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
NT$1,193,586 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鼓式升降機 |
腳輪 | (2)6“ x 2”聚氨酯 |
結構 | 鐵件 |
直徑 | 18至28“ |
感光鼓容量 | 55加侖 |
感光鼓旋轉 | 360學位 |
完 | 寶德塗層 |
負載能力 | 1000磅。 |
Max.最高Lift電梯 | 73“ |
鼓數 | 1 |
總高度 | 58 1/2至94 1/2“ |
總長度 | 79“ |
總寬度 | 34“ |
迴轉 | 360學位 |
旋轉角度 | 360學位 |
傾斜 | 120學位 |
類別 | 便攜 |
電壓 | 24 |
車輪 | (2)6x2“剛性和12”可旋轉聚氨酯 |
船重(kg) | 729 |
船高(厘米) | 220.98 |
船長(厘米) | 104.14 |
船寬(厘米) | 243.84 |
原產地 | US |