項目 | 四輪轉向拖車 |
腳輪直徑 | 16“ |
腳輪材質 | 氣動 |
腳輪寬度 | 8" |
顏色 | 湖水綠 |
甲板高度 | 2" |
甲板長度 | 96“ |
甲板材料 | 鐵件 |
甲板類型 | 鐵件 |
甲板寬度 | 48“ |
完 | 琺瑯 |
框架材質 | 鐵件 |
手柄類型 | 銷釘/U形夾,掛鉤/拉桿 |
負載能力 | 2000磅。 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 19.375“ |
總長度 | 96“ |
總寬度 | 48“ |
船重(kg) | 195.75 |
船高(厘米) | 66.04 |
船長(厘米) | 254 |
船寬(厘米) | 132.08 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 腳輪直徑 | 腳輪材質 | 腳輪寬度 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F89751 | 10“ | 模製橡膠 | 2.5“ | 16.25“ | 新台幣141,267元 | 詢價
|