Valterra 4208 | 4208 | 125 閘閥 2 等級 4 英吋 PVC | 8hgdXNUMX | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

VALTERRA 4208截止閥Class 125 2英寸PVC | AD7YWY 4HGD8 / 4208GR

VALTERRA 4208 閘閥 125 級 2 英寸 PVC

有現貨
貨號:AD7YWY Model: 4208,en交叉編號:4HGD8 / 4208GR

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,356 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目閘閥
主體材料PVC
閥蓋樣式保稅
課程類125
連接類型FIPT x MIPT
處理材料PVC
手柄類型方向盤
入口到出口長度3.5“
最高 流體溫度167學位F.
最高 水壓力40 PSI
管道尺寸2"
閥桿材料304不銹鋼
入口中心的頂部5.5“
閥桿類型升起
楔形材料304不銹鋼

送貨信息:

船重(kg) 0.47
船高(厘米)8.64
船長(厘米)19.3
船寬(厘米)8.89
HS代碼8481805090
原產地MX

產品型號

產品型號入口到出口長度最高 水壓力管道尺寸入口中心的頂部楔形材料價錢
VALTERRA 4308截止閥Class 125 3英寸PVC | AD7YXC 4HGE3 / 4308GR 43084.5“30 PSI3"7.156“304不銹鋼新台幣2,638元
VALTERRA 6108閘閥,等級125 1-1 / 2英寸PVC | AD7YXM 4HGF3 / 6108GR 61083.375“45 PSI1.5“5.125“聚丙烯新台幣867元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VALTERRA 4208 閘閥 125 級 2 英寸 PVC
新台幣2,356元 /單元