項目 | 閘閥 |
主體材料 | PVC |
閥蓋樣式 | 保稅 |
課程 | 類125 |
連接類型 | FIPT x 滑移 |
處理材料 | PVC |
手柄類型 | 方向盤 |
入口到出口長度 | 4.5“ |
最高 流體溫度 | 167學位F. |
最高 水壓力 | 30 PSI |
管道尺寸 | 3" |
閥桿材料 | 304不銹鋼 |
入口中心的頂部 | 7.156“ |
閥桿類型 | 升起 |
楔形材料 | 304不銹鋼 |
船重(kg) | 0.95 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8481805090 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 入口到出口長度 | 最高 水壓力 | 管道尺寸 | 入口中心的頂部 | 楔形材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6109 | 3.375“ | 45 PSI | 1.5“ | 5.125“ | 聚丙烯 | 新台幣612元 |