項目 | 閘閥 |
主體材料 | PVC |
閥蓋樣式 | 保稅 |
課程 | 類125 |
連接類型 | 滑 |
處理材料 | 304不銹鋼 |
手柄類型 | 方向盤 |
入口到出口長度 | 11.125“ |
最高 流體溫度 | 167學位F. |
最高 水壓力 | 10 PSI |
管道尺寸 | 6" |
閥桿材料 | 304不銹鋼 |
入口中心的頂部 | 16-27 / 32“ |
閥桿類型 | 升起 |
楔形材料 | 304不銹鋼 |
船重(kg) | 6.92 |
船高(厘米) | 32.51 |
船長(厘米) | 61.47 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 8481805090 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 處理材料 | 入口到出口長度 | 最高 水壓力 | 管道尺寸 | 入口中心的頂部 | 楔形材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201 | PVC | 3.5“ | 40 PSI | 2" | 5.5“ | 304不銹鋼 | 新台幣1,399元 | ||
4301 | PVC | 4.5“ | 30 PSI | 3" | 7.156“ | 304不銹鋼 | 新台幣2,336元 | ||
6401 | 鋁 | 5.187“ | 20 PSI | 4" | 9-15 / 16“ | 304不銹鋼 | 新台幣5,745元 | ||
6801 | 304不銹鋼 | 13.75“ | 10 PSI | 8" | 16-27 / 32“ | 304不銹鋼 | 新台幣23,722元 | ||
6201 | PVC | 3.5“ | 40 PSI | 2" | 5.5“ | 聚丙烯 | 新台幣1,037元 | ||
6910 | 304不銹鋼 | 13.125“ | 10 PSI | 10“ | 23.75“ | 304不銹鋼 | 新台幣38,594元 | ||
6912 | 304不銹鋼 | 15.125“ | 10 PSI | 12“ | 23.75“ | 304不銹鋼 | 新台幣40,007元 |