項目 | 閘閥 |
主體材料 | ABS |
閥蓋樣式 | 保稅 |
課程 | 類125 |
連接類型 | 滑 |
處理材料 | PVC |
手柄類型 | 方向盤 |
入口到出口長度 | 3.125“ |
最高 流體溫度 | 205學位F. |
最高 水壓力 | 40 PSI |
管道尺寸 | 2" |
閥桿材料 | 304不銹鋼 |
入口中心的頂部 | 5.5“ |
閥桿類型 | 升起 |
楔形材料 | 聚丙烯 |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8481805090 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 處理材料 | 入口到出口長度 | 最高 水壓力 | 管道尺寸 | 入口中心的頂部 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7101 | ABS | 2.875“ | 45 PSI | 1.5“ | 5.125“ | 新台幣737元 |