扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

VALUE LINE 接頭 D=12,G3/8 - G1/4 真空吸盤轉接器,適用於 60 mm 至 75 mm 吸盤尺寸,12 mm 連接埠尺寸 | CU7QBL 45VA19

VALUE LINE 接頭 D=12,G3/8 - G1/4 真空墊轉接器,適用於 60 mm 至 75 mm 墊尺寸,12 mm 端口尺寸

有現貨
商品名稱: CU7QBL 型號:接頭 D=12、G3/8 - G1/4交叉參考:45VA19

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,466 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目適配器

送貨信息:

船重(kg) 0.45
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號包裝。 數量價錢
VALUE LINE 接頭 D=6、1/4 NPT - 1/8 NPSF 真空墊轉接器,適用於 20 mm 至 30 mm 墊尺寸、6 mm 連接埠尺寸、1/4 英吋尺寸螺紋尺寸 | CU7QBA 45VA15 接頭 D=6, 1/4 NPT - 1/8 NPSF5新台幣1,797元
VALUE LINE 接頭 D=6、1/8 NPT - M5 真空吸盤轉接器,適用於 20 毫米至 30 毫米吸盤尺寸、6 毫米連接埠尺寸、1/4 英吋螺紋尺寸 | CU7QBB 45VA14 接頭 D=6, 1/8 NPT - M55新台幣1,797元
VALUE LINE 接頭 D=6、G1/4 - G1/8 真空吸盤轉接器,適用於 20 毫米至 30 毫米吸盤尺寸、6 毫米連接埠尺寸、1/4 英吋螺紋尺寸 | CU7QBC 45VA11 接頭 D=6、G1/4 - G1/85新台幣1,797元
VALUE LINE 接頭 D=6,G1/8 - M5 真空吸盤轉接器,適用於 20 毫米至 30 毫米吸盤尺寸、6 毫米連接埠尺寸、1/4 英吋螺紋尺寸 | CU7QBD 45VA10 接頭 D=6、G1/8 - M55新台幣1,797元
VALUE LINE 接頭 D=10,G1/4 - G1/8 真空吸盤轉接器,適用於 40 mm 至 50 mm 吸盤尺寸,10 mm 連接埠尺寸 | CU7QBE 45VA12 接頭 D=10、G1/4 - G1/85新台幣2,243元
VALUE LINE 接頭 D=10,3/8 NPT - 1/4 NPSF 真空墊轉接器,適用於 40 mm 至 50 mm 墊尺寸,10 mm 端口尺寸 | CU7QBF 45VA20 接頭 D=10, 3/8 NPT - 1/4 NPSF5新台幣2,243元
VALUE LINE 接頭 D=10,1/4 NPT - 1/8 NPSF 真空墊轉接器,適用於 40 mm 至 50 mm 墊尺寸,10 mm 端口尺寸 | CU7QBG 45VA16 接頭 D=10, 1/4 NPT - 1/8 NPSF5新台幣2,243元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VALUE LINE 接頭 D=12,G3/8 - G1/4 真空墊轉接器,適用於 60 mm 至 75 mm 墊尺寸,12 mm 端口尺寸
新台幣2,466元 /盒