項目 | 可重封緊固件 |
膠粘劑類型 | 壓克力膠 |
底材 | 尼龍 |
顏色 | 黑色 |
不易燃的 | 沒有 |
鉤環類型 | 鉤 |
總長: | 25 碼。 |
三方圈 | 切成捲 |
剪切強度 | 14 PSI |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 5806102400 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 總長: | 三方圈 | 剪切強度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161153 | 白色 | 25 碼。 | 切成捲 | 14 PSI | 2" | 新台幣3,027元 | ||
189867 | 白色 | 25 碼。 | 切成捲 | 14 PSI | 2" | 新台幣4,278元 | ||
.500QTK / 12.5 | 黑色 | 37.5ft。 | 切成捲 | 14 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣1,010元 | ||
90648 | 湖水綠 | 75ft。 | 滾動 | 2 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣2,626元 | ||
90633 | 湖水綠 | 75ft。 | 滾動 | 2 PSI | 2" | 新台幣3,357元 |