項目 | 凸輪臂帶 |
膠粘劑類型 | 橡膠膠 |
底材 | 尼龍 |
顏色 | 橙色 |
不易燃的 | 沒有 |
鉤環類型 | 鉤和環 |
總長: | 1" |
三方圈 | 剝去 |
剪切強度 | 14 PSI |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 6307909889 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 三方圈 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
2X18OCAM / 10 | 1.5ft。 | 背帶 | 新台幣2,824元 | |
2X25OCAM / 10 | 25“ | 背帶 | 新台幣2,949元 | |
2X36OCAM / 10 | 3ft。 | 背帶 | 新台幣3,459元 |