項目 | 手拍 |
完 | 未塗佈 |
材料 | 高碳鋼 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 4.25“ |
瀝青 | 10 |
中徑限制 | H4 |
小腿Dia | 0.584機構/ 0.586“ |
尺寸 | 3機構/ 4“ |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 2" |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8207406000 |
原產地 | CN |
型號 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20058 | 3 | 1.875“ | 40 | 0.141機構/ 0.145“ | #4 | 9機構/ 16“ | UNC | 新台幣196元 | |
20060 | 3 | 2" | 32 | 0.137機構/ 0.142“ | #6 | 11機構/ 16“ | UNC | 新台幣195元 | |
20061 | 3 | 2.125“ | 32 | 0.164機構/ 0.166“ | #8 | 3機構/ 4“ | UNC | 新台幣226元 | |
20062 | 4 | 2.375“ | 24 | 0.188機構/ 0.195“ | #10 | 7機構/ 8“ | UNC | 新台幣214元 | |
20063 | 4 | 2.375“ | 32 | 0.188機構/ 0.195“ | #10 | 7機構/ 8“ | 基金會 | 新台幣219元 | |
20064 | 4 | 2.375“ | 24 | 0.216機構/ 0.220“ | #12 | 15機構/ 16“ | UNC | 新台幣217元 | |
20068 | 4 | 2.5“ | 20 | 0.250機構/ 0.257“ | 1機構/ 4“ | 1" | UNC | 新台幣228元 |