項目 | 塞規 |
課程 | ZZ |
直徑 | 0.125“ |
完 | 鋼 |
材料 | 工具鋼 |
總長度 | 2" |
範圍 | 0.0751至0.18“ |
公差 | 0.0002“ |
類別 | 加(加) |
UPC | 662631011253 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.64 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 7.62 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 完 | 範圍 | 公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
111102000 | 0.02“ | 鋼 | 0.004至0.025“ | 0.0002“ | 新台幣184元 | |
111108000 | 0.08“ | 鋼 | 0.0751至0.18“ | 0.0002“ | 新台幣182元 | |
111112100 | 0.121“ | 鋼 | 0.0751至0.18“ | 0.0002“ | 新台幣196元 | |
111112600 | 0.126“ | 鋼 | 0.0751至0.18“ | 0.0002“ | 新台幣182元 | |
111114000 | 0.14“ | 鋼 | 0.0751至0.18“ | 0.0002“ | 新台幣182元 | |
111123200 | 0.232“ | 鋼 | 0.1801至0.281“ | 0.0002“ | 新台幣182元 | |
111137500 | 0.375“ | 鋼 | 0.2811至0.406“ | 0.0002“ | 新台幣182元 |