Vermont Gage 111217000 | Zz 級銷規,負號,0.170 吋尺寸 | 39ug41 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

VERMONT GAGE 111217000 ZZ 類針規,負號,0.170 英寸尺寸

有現貨
貨號:AH9CUW Model: 111217000,en交叉編號:39UG41

得到它 可能 13, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$194 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目塞規
課程ZZ
直徑0.170“
材料工具鋼
總長度2"
範圍0.0751至0.18“
公差0.0002“
類別NoGo(減號)

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)0.64
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)7.62
原產地US

產品型號

產品型號直徑範圍價錢
VERMONT GAGE 111200000 ZZ 級銷規,負號,1.000 吋尺寸 | AH9CNT 39UF22 1112000001"0.7601至1“新台幣609元
VERMONT GAGE 111201100 ZZ 級銷規,負號,0.011 吋尺寸 | AH9CNU 39UF23 1112011000.011“0.004至0.025“新台幣201元
VERMONT GAGE 111201400 ZZ 級銷規,負號,0.014 吋尺寸 | AH9CNV 39UF24 1112014000.014“0.004至0.025“新台幣201元
VERMONT GAGE 111201900 ZZ 級銷規,負號,0.019 吋尺寸 | AH9CNW 39UF25 1112019000.019“0.004至0.025“新台幣201元
VERMONT GAGE 111202000 ZZ 級銷規,負號,0.020 吋尺寸 | AH9CNX 39UF26 1112020000.02“0.004至0.025“新台幣201元
VERMONT GAGE 111202700 ZZ 級銷規,負號,0.027 吋尺寸 | AH9CNY 39UF27 1112027000.027“0.0251至0.075“新台幣201元
VERMONT GAGE 111202900 ZZ 級銷規,負號,0.029 吋尺寸 | AH9CNZ 39UF28 1112029000.029“0.0251至0.075“新台幣201元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VERMONT GAGE 111217000 ZZ 類針規,負號,0.170 英寸尺寸
新台幣194元 /單元