得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 塞規 |
課程 | 6g |
手柄長度 | 2" |
材料 | 工具鋼 |
總長度 | 3 5機構/ 16“ |
螺紋尺寸 | M5.0 x 0.80 |
螺紋類型 | 6g |
公差 | X級 |
類別 | 繼續/不繼續,Toperlock |
UPC | 662631521486 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.8 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 9031808085 |
原產地 | US |
型號 | 類別 | 課程 | 手柄長度 | 項目 | 材料 | 總長度 | 螺紋尺寸 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
372101030 | 繼續/不繼續,Toperlock | 6g | 1.5“ | 塞規 | 工具鋼 | 2 5機構/ 16“ | M1.6 x 0.35 | 6g | 新台幣13,052元 | |
372104030 | 繼續/不繼續,Toperlock | 6g | 1.5“ | 塞規 | 工具鋼 | 2 5機構/ 16“ | M2.0 x 0.40 | 6g | 新台幣12,600元 | |
372107030 | 繼續/不繼續,Toperlock | 6g | 1.5“ | 塞規 | 工具鋼 | 2 5機構/ 16“ | M2.5 x 0.45 | 6g | 新台幣13,182元 | |
372108530 | 繼續/不繼續,Toperlock | 6g | 1.75“ | 塞規 | 工具鋼 | 2.875“ | M3.0 x 0.50 | 6g | 新台幣12,404元 | |
372110030 | 繼續/不繼續,Toperlock | 6g | 1.75“ | 塞規 | 工具鋼 | 2.875“ | M3.5 x 0.6 | 6g | 新台幣12,104元 | |
372111530 | 繼續/不繼續,Toperlock | 6g | 2" | 塞規 | 工具鋼 | 3 5機構/ 16“ | M4.0 x 0.70 | 6g | 新台幣11,889元 | |
372117530 | 繼續/不繼續,Toperlock | 6g | 2.75“ | 塞規 | 工具鋼 | 4.75“ | M6.0 x 1.00 | 6g | 新台幣10,166元 |