項目 | 針規套裝 |
準確性 | + 0.0002 / -0.0000“ |
級 | ZZ級 |
增量(英寸) | 0.001 |
總長: | 2" |
材料 | 黑色氧化塗層52100工具鋼 |
測量範圍 | 0.626至0.750“ |
標稱尺寸 | 0.626至0.750“ |
三方圈 | 圓柱 |
公差 | ZZ級(0.0002“) |
信號寬度 | 各個 |
船重(kg) | 13.58 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 49.53 |
船寬(厘米) | 33.53 |
HS代碼 | 9031808085 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | 材料 | 測量範圍 | 標稱尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
901100900 | 針規套裝 | 黑色氧化塗層52100工具鋼 | 0.833至0.916“ | 0.833至0.916“ | 新台幣35,096元 | |
901101000 | 針規套裝 | 黑色氧化塗層52100工具鋼 | 0.917至1.000“ | 0.917至1.000“ | 新台幣37,437元 | |
901100100 | 針規套裝 | 塗有黑色氧化物的M-2 / 52100工具鋼 | 0.006至0.060“ | 0.006至0.060“ | 新台幣5,847元 | |
901100200 | 針規套裝 | 塗有黑色氧化物的M-2 / 52100工具鋼 | 0.011至0.060“ | 0.011至0.060“ | 新台幣4,372元 | |
901100300 | 針規套裝 | 塗有黑色氧化物的M-2 / 52100工具鋼 | 0.011至0.250“ | 0.011至0.250“ | 新台幣13,098元 | |
901100400 | 針規套裝 | 黑色氧化塗層52100工具鋼 | 0.061至0.250“ | 0.061至0.250“ | 新台幣9,205元 | |
901100500 | 針規套裝 | 黑色氧化塗層52100工具鋼 | 0.251至0.500“ | 0.251至0.500“ | 新台幣13,807元 |