Vermont Gage 902200900 | Raptor Supplies 台灣
VERMONT GAGE 902200900 Class Zz Minus Black Guard Set, 22.50mm-23.98mm Size | BG6WEH

VERMONT GAGE 902200900 Class Zz Minus 黑色防護套裝,22.50mm-23.98mm 尺寸

貨號: BG6WEH Model: 902200900,en
NT$35,267 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減號針規

產品型號

產品型號項目材料測量範圍標稱尺寸價錢
VERMONT GAGE 902200400 插銷套件,負號,10-13.98mm 黑色 | AE4PDU 5MAU6 902200400減號針規組黑色氧化塗層52100工具鋼10.00至13.98 mm10.00至13.98 mm新台幣15,213元
VERMONT GAGE 902200100 插銷套件,負號,0.20-1.28mm 黑色 | AE6XQN 5VUE8 902200100減號針規組氧化黑塗層M-2工具鋼0.20毫米至1.28毫米0.20毫米至1.28毫米新台幣5,149元
VERMONT GAGE 902200200 插銷套件,負號,1.30-4.98mm 黑色 | AE6XQP 5VUE9 902200200減號針規組塗有黑色氧化物的M-2 / 52100工具鋼1.30毫米至4.98毫米1.30毫米至4.98毫米新台幣11,235元
VERMONT GAGE 902200300 插銷套件,負號,5.00-9.98mm 黑色 | AE6XQQ 5VUF0 902200300減號針規組黑色氧化塗層52100工具鋼5.00毫米至9.98毫米5.00毫米至9.98毫米新台幣17,554元
VERMONT GAGE 902400100 插銷套件,負號,0.21-1.29mm 黑色 | AE6XQV 5VUF4 902400100減號針規組氧化黑塗層M-2工具鋼0.21毫米至1.29毫米0.21毫米至1.29毫米新台幣5,149元
VERMONT GAGE 902400200 插銷套件,負號,1.31-4.99mm 黑色 | AE6XQW 5VUF5 902400200減號針規組塗有黑色氧化物的M-2 / 52100工具鋼1.31毫米至4.99毫米1.31毫米至4.99毫米新台幣11,235元
VERMONT GAGE 902400300 插銷套件,負號,5.01-9.99mm 黑色 | AE6XQX 5VUF6 902400300減號針規組黑色氧化塗層52100工具鋼5.01毫米至9.99毫米5.01毫米至9.99毫米新台幣17,554元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VERMONT GAGE 902200900 Class Zz Minus 黑色防護套裝,22.50mm-23.98mm 尺寸
新台幣35,267元 /單元