得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 針規,加號 |
準確性 | + 0.0002 / -0.0000“ |
級 | ZZ級 |
總長: | 2" |
材料 | 經氧化黑處理的52100工具鋼 |
測量範圍 | 0.764“ |
標稱尺寸 | 0.764“ |
三方圈 | 圓柱 |
公差 | ZZ級(0.0002“) |
信號寬度 | 0.764“ |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 2.84 |
船長(厘米) | 5.33 |
船寬(厘米) | 2.84 |
HS代碼 | 9031808085 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | 材料 | 測量範圍 | 標稱尺寸 | 公差 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911100000 | 針規,加號 | 經氧化黑處理的52100工具鋼 | 1" | 1" | ZZ級(0.0002“) | 1" | 新台幣609元 | |
911102300 | 針規,加號 | 經氧化黑處理的52100工具鋼 | 0.023“ | 0.023“ | ZZ級(0.0002“) | 0.023“ | 新台幣170元 | |
911102400 | 針規,加號 | 經氧化黑處理的52100工具鋼 | 0.024“ | 0.024“ | ZZ級(0.0002“) | 0.024“ | 新台幣170元 | |
911102700 | 針規,加號 | 經氧化黑處理的52100工具鋼 | 0.027“ | 0.027“ | ZZ級(0.0002“) | 0.027“ | 新台幣170元 | |
911102900 | 針規,加號 | 經氧化黑處理的52100工具鋼 | 0.029“ | 0.029“ | ZZ級(0.0002“) | 0.029“ | 新台幣170元 | |
911103100 | 針規,加號 | 經氧化黑處理的52100工具鋼 | 0.031“ | 0.031“ | ZZ級(0.0002“) | 0.03“ | 新台幣170元 | |
911103300 | 針規,加號 | 經氧化黑處理的52100工具鋼 | 0.033“ | 0.033“ | ZZ級(0.0002“) | 0.033“ | 新台幣170元 |