得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 減號針規 |
準確性 | + 0.0000 / -0.0002“ |
級 | ZZ級 |
總長: | 2" |
材料 | 黑色氧化塗層52100工具鋼 |
測量範圍 | 0.339“ |
標稱尺寸 | 0.339“ |
三方圈 | 圓柱 |
公差 | ZZ級(0.0002“) |
信號寬度 | 0.339“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 5.33 |
船寬(厘米) | 1.91 |
HS代碼 | 9031808085 |
原產地 | US |
型號 | 材料 | 測量範圍 | 標稱尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
911209400 | 經氧化黑處理的52100工具鋼 | 0.094“ | 0.094“ | 0.094“ | 新台幣194元 | |
911212500 | 經氧化黑處理的52100工具鋼 | - | 0.125“ | 0.12“ | 新台幣194元 | |
911225000 | 經氧化黑處理的52100工具鋼 | 0.25“ | 0.25“ | 0.25“ | 新台幣194元 | |
911237500 | 黑色氧化塗層52100工具鋼 | 0.375“ | 0.375“ | 0.375“ | 新台幣194元 | |
911212400 | 經氧化黑處理的52100工具鋼 | 0.124“ | 0.124“ | 0.124“ | 新台幣194元 | |
911201100 | 氧化黑處理的M-2工具鋼 | 0.011“ | 0.011“ | 0.011“ | 新台幣201元 | |
911201200 | 氧化黑處理的M-2工具鋼 | 0.012“ | 0.012“ | 0.012“ | 新台幣201元 |