扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

VERMONT GAGE 911269700 銷規,負號,0.697 吋尺寸,黑色 | AE8HWU 6DEX3

VERMONT GAGE 911269700 針規,負號,0.697 英寸,黑色

有現貨
貨號:AE8HWU Model: 911269700,en交叉參考:6DEX3

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$374 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減號針規
準確性+ 0.0000 / -0.0002“
ZZ級
總長:2"
材料經氧化黑處理的52100工具鋼
測量範圍0.697“
標稱尺寸0.697“
三方圈圓柱
公差ZZ級(0.0002“)
信號寬度0.697“

送貨信息:

船重(kg) 0.1
船高(厘米)2.54
船長(厘米)5.33
船寬(厘米)2.54
HS代碼9031808085
原產地US

產品型號

產品型號材料測量範圍標稱尺寸信號寬度價錢
VERMONT GAGE 911209400 銷規,負號,0.0940 吋尺寸,黑色 | AE6XQY 5VUF7 911209400經氧化黑處理的52100工具鋼0.094“0.094“0.094“新台幣194元
VERMONT GAGE 911212500 銷規,負號,0.1250 吋尺寸,黑色 | AE6XRA 5VUF9 911212500經氧化黑處理的52100工具鋼-0.125“0.12“新台幣194元
VERMONT GAGE 911225000 銷規,負號,0.2500 吋尺寸,黑色 | AE6XRB 5VUG0 911225000經氧化黑處理的52100工具鋼0.25“0.25“0.25“新台幣194元
VERMONT GAGE 911237500 銷規,負號,0.3750 吋尺寸,黑色 | AE6XRC 5VUG1 911237500黑色氧化塗層52100工具鋼0.375“0.375“0.375“新台幣194元
VERMONT GAGE 911212400 銷規,負號,0.1240 吋尺寸,黑色 | AE6XRE 5VUG3 911212400經氧化黑處理的52100工具鋼0.124“0.124“0.124“新台幣194元
VERMONT GAGE 911201100 銷規,負號,0.0110 吋尺寸,黑色 | AE6XRF 5VUG4 911201100氧化黑處理的M-2工具鋼0.011“0.011“0.011“新台幣201元
VERMONT GAGE 911201200 銷規,負號,0.0120 吋尺寸,黑色 | AE6XRK 5VUG8 911201200氧化黑處理的M-2工具鋼0.012“0.012“0.012“新台幣201元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VERMONT GAGE 911269700 針規,負號,0.697 英寸,黑色
新台幣374元 /單元