項目 | 液壓換向閥 |
線圈電壓 | 110-120 VAC |
連線設定 | 接線盒 |
毛利率@ 3000 PSI | 24 |
身高 | 4.44“ |
控股安培 | .38 |
Hz | 50/60 |
總長: | 9.26“ |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
最高 油箱壓力(PSI) | 3000 |
職位數 | 3 |
方式數 | 4 |
密封類型 | 氟碳 |
尺寸 | D05 |
閥芯類型 | 馬達彈簧居中 |
類別 | 電磁閥 |
信號寬度 | 2.83“ |
船重(kg) | 6.3 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8481200010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 連線設定 | 毛利率@ 3000 PSI | 身高 | 總長: | 最大。 壓力 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
859159 | DIN 43650 | 21 | 3.6“ | 8.6“ | 5075 PSI | D03 | 2" | 新台幣22,069元 | ||
859161 | DIN 43650 | 21 | 3.6“ | 8.6“ | 5075 PSI | D03 | 2" | 新台幣27,788元 | ||
02-110416 | 1/2英寸導線管盒 | 16 | 3.6“ | 8.6“ | 5075 PSI | D03 | 2" | 新台幣21,784元 | ||
02-144938 | DIN 43650 | 16 | 3.6“ | 8.6“ | 5075 PSI | D03 | 2" | 新台幣26,503元 | ||
02-144984 | 1/2英寸導線管盒 | 10 | 3.6“ | 8.6“ | 5075 PSI | D03 | 2" | 新台幣28,749元 | ||
02-101991 | 接線盒 | 12 | 4.44“ | 9.26“ | 3000 PSI | D05 | 2.83“ | 新台幣46,912元 | ||
02-119475 | DIN 43650 | 24 | 4.44“ | 9.26“ | 3000 PSI | D05 | 2.83“ | 新台幣42,066元 |