項目 | 液壓安全閥 |
可調PSI範圍 | 87年到5000年 |
線圈等級 | 1.6A x 7.3歐姆 |
線圈電壓 | 24 VDC |
連線設定 | DIN 43650 |
毛利率@ 3000 PSI | 1.3 |
身高 | 3" |
總長: | 6.1“ |
最大。 壓力 | 5000 PSI |
最高 油箱壓力(PSI) | 5000 |
職位數 | 1 |
方式數 | 2 |
密封類型 | 氟碳 |
尺寸 | D03 |
類別 | 成比例的 |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8481400000 |
原產地 | US |