項目 | 液壓齒輪泵 |
封面材料 | 鋁 |
設計 | A |
維度A | 3.18“ |
移位 | 0.84銅 英寸/轉 |
GPM @ 3600 RPM和1000 PSI | 11.5 |
住房 | 鋁 |
總長: | 5.24“ |
最高 連續PSI | 3000 |
最高 間歇壓力 | 3500 PSI |
最高 轉速 | 3600 |
最小 轉速 | 750 |
安裝 | 2螺栓SAE A |
端口(入口) | 1-5/16-12 |
端口(出口) | 7 / 8-14 |
迴轉 | 左列 |
軸伸(英寸) | 5/8 x 1-1/4 |
信號寬度 | 5.12“ |
船重(kg) | 2.88 |
船高(厘米) | 23.88 |
船長(厘米) | 30.73 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8413600030 |
原產地 | US |