項目 | 單葉片泵 |
移位 | 1.62立方米 英寸/轉 |
流量 | 8 gpm @ 1200 rpm和100 psi |
進氣口 | 1.25“NPT |
最大。 壓力 | 2500 PSI |
最高 轉速 | 1800 |
最小 轉速 | 600 |
山氣 | SAE A 2螺栓法蘭 |
出水口 | 3/4“ -16直螺紋 |
港口位置 | 內聯進氣 |
軸尺寸 | 1" |
船重(kg) | 8.1 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8413600040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
372639-5 | 新台幣48,098元 |