Vickers 382075-3 | 葉片泵浦 2 Gpm @ 1200 Rpm 和 100 Psi | 20v924 | XNUMXvXNUMX Raptor Supplies 台灣
VICKERS 382075-3葉片泵2 Gpm @ 1200 Rpm和100 Psi | AB4ZRJ 20V924

VICKERS 382075-3 葉片泵 2 Gpm @ 1200 Rpm 和 100 Psi

有現貨
貨號:AB4ZRJ 型號:382075-3交叉編號:20V924

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$36,406 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目單葉片泵
移位.40立方米英寸/轉
流量2 gpm @ 1200 rpm和100 psi
進氣口1“NPT
最大。 壓力2500 PSI
最高 轉速1800
最小 轉速600
山氣SAE A 2螺栓法蘭
出水口1 / 2“NPT
港口位置內聯進氣
軸尺寸1"

送貨信息:

船重(kg) 5.32
船高(厘米)20.32
船長(厘米)25.4
船寬(厘米)25.4
HS代碼8413600040
原產地US

產品詳細說明:

  • 軸旋轉(右)
  • 軸樣式(鍵控)

產品型號

產品型號價錢
VICKERS 382075-1葉片泵2 Gpm @ 1200 Rpm和100 Psi | AB4ZRH 20V923 382075-1新台幣36,539元
VICKERS 382063-3葉片泵2 Gpm @ 1200 Rpm和100 Psi | AB4ZRZ 20V938 382063-3新台幣36,593元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VICKERS 382075-3 葉片泵 2 Gpm @ 1200 Rpm 和 100 Psi
新台幣36,406元 /單元