項目 | 單葉片泵 |
移位 | 1立方米 英寸/轉 |
流量 | 5 gpm @ 1200 rpm和100 psi |
進氣口 | 1“NPT |
最大。 壓力 | 2500 PSI |
最高 轉速 | 1800 |
最小 轉速 | 600 |
山氣 | SAE A 2螺栓法蘭 |
出水口 | 1 / 2“NPT |
港口位置 | 從入口開始90度CW |
軸尺寸 | 1" |
船重(kg) | 6.75 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8413600040 |
原產地 | US |
型號 | 移位 | 流量 | 山氣 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
02-137110-1 | 2.78立方米 英寸/轉 | 14加侖/分鐘 | SAE B 2螺栓法蘭 | 新台幣80,582元 | |
02-137113-1 | 3.39立方米 英寸/轉 | 17加侖/分鐘 | SAE B 2螺栓法蘭 | 新台幣80,582元 | |
02-137117-1 | 4.13立方米 英寸/轉 | 21加侖/分鐘 | SAE B 2螺栓法蘭 | 新台幣80,068元 | |
02-137117-3 | 4.13立方米 英寸/轉 | 21加侖/分鐘 | SAE B 2螺栓法蘭 | 新台幣81,509元 | |
02-137124-1 | 4.94立方米 英寸/轉 | 25加侖/分鐘 | SAE C 2螺栓法蘭 | 新台幣88,309元 | |
02-137126-1 | 5.91立方米 英寸/轉 | 30加侖/分鐘 | SAE C 2螺栓法蘭 | 新台幣123,515元 | |
02-137129-1 | 6.83立方米 英寸/轉 | 35加侖/分鐘 | SAE C 2螺栓法蘭 | 新台幣103,408元 |