項目 | 單葉片泵 |
移位 | .40立方米英寸/轉 |
流量 | 2 gpm @ 1200 rpm和100 psi |
進氣口 | 1“NPT |
最大。 壓力 | 2500 PSI |
最高 轉速 | 1800 |
最小 轉速 | 600 |
山氣 | SAE A 2螺栓法蘭 |
出水口 | 1 / 2“NPT |
港口位置 | 從入口開始90度CW |
軸尺寸 | 1" |
船重(kg) | 6.75 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8413600040 |
原產地 | US |
型號 | 移位 | 流量 | 山氣 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
421477-7 | 4.13立方米 英寸/轉 | 21加侖/分鐘 | SAE B 2螺栓法蘭 | 新台幣79,876元 | |
416457-3 | 4.13立方米 英寸/轉 | 21加侖/分鐘 | SAE B 2螺栓法蘭 | 新台幣78,484元 | |
401070-4 | .60立方米英寸/轉 | 3 gpm @ 1200 rpm和100 psi | SAE A 2螺栓法蘭 | 新台幣38,583元 | |
382087-3 | 1.39立方米 英寸/轉 | 7 gpm @ 1200 rpm和100 psi | SAE A 2螺栓法蘭 | 新台幣35,053元 | |
382087-4 | 1.39立方米 英寸/轉 | 7 gpm @ 1200 rpm和100 psi | SAE A 2螺栓法蘭 | 新台幣36,593元 | |
382092-3 | 1.0立方米 英寸/轉 | 5 gpm @ 1200 rpm和100 psi | SAE A 2螺栓法蘭 | 新台幣36,593元 | |
390922-1 | .80立方米英寸/轉 | 4 gpm @ 1200 rpm和100 psi | SAE A 2螺栓法蘭 | 新台幣53,255元 |