項目 | 雙葉片泵 |
移位 | 6.8立方厘米英寸/轉-2.2立方英寸英寸/轉 |
流量 | 35加侖/ 11加侖 |
進氣口 | 3英寸CD61法蘭 |
最大。 壓力 | 2500 PSI |
最高 轉速 | 1800 |
最小 轉速 | 600 |
山氣 | SAE C 2螺栓法蘭 |
出水口 | 1-1/4" CD 61 法蘭和 3/4" CD 61 法蘭 |
港口位置 | #1 入口對面,#2 與入口順時針 135 度 |
軸尺寸 | 1" |
船重(kg) | 34.2 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8413600020 |
原產地 | US |
型號 | 移位 | 流量 | 山氣 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
431874-N | 4.1立方米英寸/轉-2.5立方英寸英寸/轉 | 21加侖/ 12加侖 | SAE B 2螺栓法蘭 | 新台幣168,812元 | |
02-137445-1 | 11.8立方厘米英寸/轉-4.1立方英寸英寸/轉 | 60加侖/ 21加侖 | SAE C 2螺栓法蘭 | 新台幣263,044元 | |
02-137455-1 | 8.4立方厘米英寸/轉-4.9立方英寸英寸/轉 | 42加侖/ 25加侖 | SAE C 2螺栓法蘭 | 新台幣279,632元 | |
02-137483-3 | 11.8立方厘米英寸/轉-7.4立方英寸英寸/轉 | 60加侖/ 38加侖 | SAE C 2螺栓法蘭 | 新台幣268,296元 |