Vickers 869575 | 液壓閥 4 路打開 24vdc | 21u712 | XNUMXuXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

VICKERS 869575 液壓閥 4 路開 24vdc | AB6KBW 21U712

VICKERS 869575 液壓閥 4 路開 24vdc

有現貨
貨號:AB6KBW Model: 869575,en交叉編號:21U712

得到它 可能 9, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$22,069 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目液壓換向閥
線圈電壓24 VDC
連線設定DIN 43650
毛利率@ 3000 PSI16
身高3.6“
控股安培3.1
總長:8.6“
最大。 壓力5075 PSI
最高 油箱壓力(PSI)3045
職位數2
方式數4
密封類型氟碳
尺寸D03
閥芯類型打開,彈簧偏置端到端
類別電磁閥
信號寬度2"

送貨信息:

船重(kg) 1.8
船高(厘米)11.43
船長(厘米)22.86
船寬(厘米)6.35
HS代碼8481200010
原產地US

產品型號

產品型號線圈電壓連線設定毛利率@ 3000 PSI價錢
VICKERS 859212 液壓閥 4 路關閉 12vdc | AB6KBV 21U711 85921212 VDCDIN 4365021新台幣27,788元
VICKERS 869858 液壓閥 4 路開 12vdc | AB6KBX 21U713 86985812 VDCDIN 4365016新台幣22,069元
VICKERS 871076液壓閥4通110-120vac | AB6KBY 21U714 871076110-120 VACDIN 4365016新台幣21,208元
VICKERS 871471 液壓閥電磁閥 4 路 110-120v | AB6KBZ 21U715 871471110-120 VAC1/2英寸導線管盒21新台幣30,144元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VICKERS 869575 液壓閥 4 路開 24vdc
新台幣22,069元 /單元