扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

VICTOR 0781-1448 單級氣體調節器 200 至 3000 Psig | AB4ZKF 20UK11

VICTOR 0781-1448 單級氣體調節器 200 至 3000 Psig

有現貨
貨號:AB4ZKF 型號:0781-1448交叉參考:20UK11

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$52,109 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目氣體調節器
主體材料機加工黃銅
CGA連接入口580
CGA連接插座1機構/ 4“
體積係數0.114
氣瓶氮,氬,氦
傳送16,600立方英尺/小時
輸送壓力範圍200至3000 psig
膜片材質黃銅活塞
流量約16,600 SCFH
煤氣服務氬,氦,氮
規格尺寸2-1 / 2“
表壓3000 psig
入口連接CGA-580
入口量規4000 psig
材料機加工黃銅
最高 入口壓力3000 PSI
出口連接1機構/ 4“
總長度6.5“
調節器容量重型
實習個人
供給壓力表4000 PSI
類別單級活塞

送貨信息:

船重(kg) 1.98
船高(厘米)15.75
船長(厘米)22.1
船寬(厘米)18.8
HS代碼8481100090
原產地MX

產品型號

產品型號出口連接身體直徑主體材料實習輸送壓力範圍膜片材質煤氣服務入口連接價錢
VICTOR 0781-3631氣體調節器,單端,2至40 Psi,CGA-510LP入口連接| CD2TYH 482W18 0781-36319/16“ -18 M LH3.6“黃銅Single2至40 psi氯丁橡膠丙烷,天然氣CGA-510LP新台幣13,078元
VICTOR 0781-3632 氣體調節器,單路,5 至 125 Psi,CGA-510LP 入口連接 | CD2TYJ 482W19 0781-36329/16“ -18 M LH3.6“黃銅Single5至125 psi氯丁橡膠丙烷,天然氣CGA-510LP新台幣12,805元
VICTOR 0781-3601氣體調節器,單級,通用,5至150 Psi | CD3LNY 54RZ84 0781-36019/16“ -18 M RH3.64“黃銅單級5至150 psi不銹鋼CGA-540新台幣17,247元
VICTOR 0781-3602 氣體調節器,通用,2 至 15 Psi,CGA-510 入口連接 | CD3LNZ 54RZ85 0781-36029/16“ -18 M LH3.64“黃銅單級2至15 psi不銹鋼乙炔CGA-510新台幣17,087元
VICTOR 0781-3603 氣體調節器,通用,2 至 15 Psi,CGA 300 入口連接 | CD3LPA 54RZ86 0781-36039/16“ -18 M LH3.64“黃銅單級2至15 psi不銹鋼乙炔CGA 300新台幣17,754元
VICTOR 0781-3606通用氣體調節器,2至60 Psi,CGA-510入口連接| CD3LPB 54RZ89 0781-36069/16“ -18 M LH3.64“黃銅單級2至60 psi不銹鋼液化丙烷CGA-510新台幣18,709元
VICTOR 0781-3607 氣體調節器,單級,通用,5 至 150 Psi | CD3LPC 54RZ90 0781-36079/16“ -18 M LH3.64“黃銅單級5至150 psi不銹鋼液化丙烷CGA-510新台幣18,510元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VICTOR 0781-1448 單級氣體調節器 200 至 3000 Psig
新台幣52,109元 /單元