項目 | 氣體調節器 |
身體直徑 | 2.5“ |
主體材料 | 鍛造黃銅 |
CGA連接入口 | 580 |
CGA連接插座 | 5/8“ -18(F)相對 |
體積係數 | 0.109 |
氣瓶 | 惰性的 |
傳送 | 5800立方英尺/小時 |
輸送壓力範圍 | 500 PSI |
膜片材質 | 氯丁橡膠 |
煤氣服務 | 惰性的 |
規格尺寸 | 2.0 |
表壓 | 400 PSI |
入口連接 | CGA-580 |
入口量規 | 3000 PSI |
最高 入口壓力 | 3000 PSI |
出口連接 | 1/4“ -37度喇叭形 |
總長度 | 6.5“ |
調節器容量 | 中等責任 |
實習 | Single |
供給壓力表 | 3000 PSI |
類別 | 單級,中型 |
船重(kg) | 1.62 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 16 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 膜片材質 | 身體直徑 | 主體材料 | 煤氣服務 | 表壓 | 入口連接 | 出口連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0781-0027 | 氣體調節器 | 不銹鋼 | 2.5“ | 鍛造黃銅 | 氧 | 200 PSI | CGA-540 | 9/16“ -18 M RH | 新台幣10,810元 | ||
0781-0085 | 氣體調節器 | 不銹鋼 | 2.5“ | 鍛造黃銅 | 乙炔 | 30 PSI | CGA-300 | 9/16“ -18 M LH | 新台幣10,094元 | ||
0781-0087 | 氣體調節器 | 不銹鋼 | 2.5“ | 鍛造黃銅 | 乙炔 | 30 PSI | CGA-510 | 9/16“ -18 M LH | 新台幣10,236元 | ||
0781-0527 | 氣體調節器 | 不銹鋼 | 3.5“ | 鍛造黃銅 | 氧 | 200 PSI | CGA-540 | 9/16“ -18 M RH | 新台幣17,544元 | ||
0781-0528 | 氣體調節器 | 不銹鋼 | 3.5“ | 鍛造黃銅 | 惰性的 | 200 PSI | CGA-580 | 5/8“ -18相對濕度 | 新台幣19,789元 | ||
0781-0584 | 氣體調節器 | 不銹鋼 | 3.5“ | 鍛造黃銅 | 乙炔 | 30 PSI | CGA-510 | 9/16“ -18 M LH | 新台幣18,688元 | ||
0781-5230 | 氣體調節器 | 織物增強氯丁橡膠 | 4.72“ | 鍛造黃銅 | 乙炔 | 30 PSI | CGA-510 | 9 / 16-18 UNF LH | 新台幣34,215元 |