項目 | 減少三通 |
主體材料 | 鐵件 |
相容性測試 | CSA |
連接類型 | 媒體推薦 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
管道尺寸 | 2“x 2”x 3 / 4“ |
溫度。 範圍 | -40度至180度F |
管尺寸 | 2“x 2”x 3 / 4“ |
UPC | 691514253862 |
船重(kg) | 1.11 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 18.54 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | DE |
型號 | 連接類型 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
25331 | 媒體推薦 | 3/4英寸x 3/4英寸x 1/2英寸 | 3/4英寸x 3/4英寸x 1/2英寸 | 新台幣1,142元 | |
25336 | 媒體推薦 | 1“x 1”x 1 / 2“ | 1“x 1”x 1 / 2“ | 新台幣1,427元 | |
25341 | 媒體推薦 | 1“x 1”x 3 / 4“ | 1“x 1”x 3 / 4“ | 新台幣1,416元 | |
25361 | 媒體推薦 | 1-1 / 2英寸x 1-1 / 2英寸x 1/2英寸 | 1-1 / 2英寸x 1-1 / 2英寸x 1/2英寸 | 新台幣3,075元 | |
25366 | 媒體推薦 | 1-1 / 2英寸x 1-1 / 2英寸x 3/4英寸 | 1-1 / 2英寸x 1-1 / 2英寸x 3/4英寸 | 新台幣2,851元 | |
25371 | 媒體推薦 | 1-1 / 2英寸x 1-1 / 2英寸x 1英寸 | 1-1 / 2英寸x 1-1 / 2英寸x 1英寸 | 新台幣2,975元 | |
25376 | 媒體推薦 | 1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4" | 1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4" | 新台幣2,968元 |