德房家 Propress 20873 |三通銅 PXPX Fnpt 4 X 4 吋 | 1wnv5 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

VIEGA LLC 20873 三通銅 P x P x Fnpt 4 x 4 英吋 | AB4BEW 1WNV5

VIEGA MEGAPRESS 20873 三通銅 P x P x Fnpt 4 x 4 英寸

有現貨
貨號:AB4BEW Model: 20873,en交叉參考:1WNV5

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$13,535 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目T恤
主體材料
相容性測試NSF-61G,UPC,ICC,FM,UL,CSA
連接類型按x按x FNPT
最大。 壓力200 PSI
管道尺寸3機構/ 4“
溫度。 範圍0度至250度F
管尺寸4 x 4 x 3/4“

送貨信息:

船重(kg) 1.58
船高(厘米)12.7
船長(厘米)17.78
船寬(厘米)15.24
HS代碼7412100000
原產地DE

產品型號

產品型號管道尺寸管尺寸價錢
VIEGA LLC 20883 三通 P x P x Fnpt 2-1/2 x 2-1/2 英吋 | AB4BER 1WNV1 208832-1/2" x 2-1/2"3機構/ 4“新台幣10,012元
VIEGA LLC 20878 三通 P x P x Fnpt 2-1/2 x 2-1/2 英吋 | AB4BET 1WNV2 208782-1/2" x 2-1/2"2"新台幣9,444元
VIEGA LLC 20893 三通銅 P x P x Fnpt 3 x 3 英吋 | AB4BEU 1WNV3 208933的“X 3”3機構/ 4“新台幣12,630元
VIEGA LLC 20888 三通銅 P x P x Fnpt 3 x 3 x 2 英吋 | AB4BEV 1WNV4 208883的“X 3”2"新台幣11,328元
VIEGA LLC 20868 三通銅 P x P x Fnpt 4 x 4 x 2 英吋 | AB4BEX 1WNV6 208684的“X 4”2"新台幣12,893元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VIEGA MEGAPRESS 20873 三通銅 P x P x Fnpt 4 x 4 英寸
新台幣13,535元 /單元