德房家 Propress 25031 |不含止動接頭 PXP 1/2 X 1/2 In | 36n763 | XNUMXnXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

VIEGA LLC 25031 無止動聯軸器 P x P 1/2 x 1/2 In | AC6WPP 36N763

VIEGA MEGAPRESS 25031 不帶止動裝置的聯軸器 P x P 1/2 x 1/2 In

有現貨
貨號:AC6WPP Model: 25031,en交叉編號:36N763

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$709 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目永不止步
主體材料鐵件
相容性測試CSA
連接類型媒體推薦
最大。 壓力125 PSI
管道尺寸1 / 2“x 1 / 2”
溫度。 範圍-40度至180度F
管尺寸1機構/ 2“

送貨信息:

船重(kg) 0.23
船高(厘米)3.05
船長(厘米)7.11
船寬(厘米)3.05
HS代碼7307995045
原產地DE

產品詳細說明:

  • 子品牌:VIEGA MEGAPRESSG

產品型號

產品型號管道尺寸管尺寸價錢
VIEGA LLC 25036 不含止動接頭 P x P 3/4 x 3/4 In | AC6WPQ 36N764 250363 / 4“x 3 / 4”3機構/ 4“新台幣805元
VIEGA LLC 25041 不含止動接頭 P x P 1 x 1 英吋 | AC6WPR 36N765 250411的“X 1”1"新台幣1,105元
VIEGA LLC 25046 不含止動接頭 P x P 1-1/4 英吋 | AC6WPT 36N766 250461-1/4" x 1-1/4"1.25“新台幣1,445元
VIEGA LLC 25051 不含止動接頭 P x P 1.5 x 1.5 In | AC6WPU 36N767 250511-1/2" x 1-1/2"1.5“新台幣1,898元
VIEGA LLC 25056 不含止動接頭 P x P 2 x 2 英吋 | AC6WPV 36N768 250562的“X 2”2"新台幣2,706元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VIEGA MEGAPRESS 25031 不帶止動裝置的聯軸器 P x P 1/2 x 1/2 In
新台幣709元 /單元