項目 | 公適配器 |
主體材料 | 鐵件 |
相容性測試 | CSA |
連接類型 | 按x MNPT |
最大。 壓力 | 125 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -40度至180度F |
管尺寸 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 主體材料 | 相容性測試 | 連接類型 | 項目 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25101 | 碳素鋼 | CSA | 按x MNPT | 公適配器 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣807元 | ||
25111 | 鐵件 | CSA | 按x MNPT | 公適配器 | 1" | 1" | 新台幣1,094元 | ||
25116 | 鐵件 | CSA | 按x MNPT | 公適配器 | 1.25“ | 1.25“ | 新台幣1,326元 | ||
25121 | 鐵件 | CSA | 按x MNPT | 公適配器 | 1.5“ | 1.5“ | 新台幣1,553元 | ||
25126 | 鐵件 | CSA | 按x MNPT | 公適配器 | 2" | 2" | 新台幣2,360元 | ||
25581 | - | ANSI / CSA LC-4 | 按x FPT | 母頭適配器 | 1英寸x 1/2英寸 | 2英寸x 1/2英寸 | 新台幣1,301元 | ||
25591 | - | ANSI / CSA LC-4 | 按x FPT | 母頭適配器 | 1-1/4" x 1/2" | 1機構/ 2“ | 新台幣1,665元 |