德房家 Propress 25206 |彎頭 PXP 3/4 X 3/4 英吋 | 36n782 | XNUMXnXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

VIEGA LLC 25206 彎頭 P x P 3/4 x 3/4 英吋 | AC6WQK 36N782

VIEGA MEGAPRESS 25206 彎頭 P x P 3/4 x 3/4 英寸

有現貨
貨號:AC6WQK Model: 25206,en交叉編號:36N782

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$711 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目90度彎頭
主體材料鐵件
相容性測試CSA
連接類型媒體推薦
最大。 壓力125 PSI
管道尺寸3 / 4“x 3 / 4”
溫度。 範圍-40度至180度F
管尺寸3機構/ 4“

送貨信息:

船重(kg) 0.23
船高(厘米)3.81
船長(厘米)11.43
船寬(厘米)6.35
HS代碼7307995045
原產地DE

產品詳細說明:

  • 子品牌:VIEGA MEGAPRESSG

產品型號

產品型號管道尺寸管尺寸價錢
VIEGA LLC 25201 彎頭 P x P 1/2 x 1/2 英吋 | AC6WQJ 36N781 252011 / 2“x 1 / 2”1機構/ 2“新台幣629元
VIEGA LLC 25211 彎頭 P x P 1 x 1 英吋 | AC6WQL 36N783 252111的“X 1”1"新台幣868元
VIEGA LLC 25216 彎頭 P x P 1-1/4 英吋 | AC6WQM 36N784 252161-1/4" x 1-1/4"1.25“新台幣1,512元
VIEGA LLC 25221 彎頭 P x P 1-1/2 x 1-1/2 英吋 | AC6WQN 36N785 252211-1/2" x 1-1/2"1.5“新台幣1,932元
VIEGA LLC 25226 彎頭 P x P 2 x 2 英吋 | AC6WQP 36N786 252262的“X 2”2"新台幣2,858元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VIEGA MEGAPRESS 25206 彎頭 P x P 3/4 x 3/4 英寸
新台幣711元 /單元