項目 | T恤 |
相容性測試 | ANSI / CSA LC-4 |
連接類型 | 按 x 按 x FPT |
材料 | 碳素鋼 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
管道尺寸 | 1-1 / 4英寸x 1-1 / 4英寸x 1/2英寸 |
溫度。 範圍 | -40度至180度F |
管尺寸 | 1-1 / 2“ x 1” |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 6.35 |
原產地 | DE |
型號 | 相容性測試 | 連接類型 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
25301 | CSA | 媒體推薦 | 1/2英寸x 1/2英寸x 1/2英寸 | 1機構/ 2“ | 新台幣1,020元 | |
25306 | CSA | 媒體推薦 | 3/4英寸x 3/4英寸x 3/4英寸 | 3機構/ 4“ | 新台幣1,090元 | |
25311 | CSA | 媒體推薦 | 1“x 1”X 1“ | 1" | 新台幣1,289元 | |
25316 | CSA | 媒體推薦 | 1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/4" | 1.25“ | 新台幣2,184元 | |
25321 | CSA | 媒體推薦 | 1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/2" | 1.5“ | 新台幣2,562元 | |
25326 | CSA | 媒體推薦 | 2“x 2”X 2“ | 2" | 新台幣4,167元 | |
25351 | ANSI / CSA LC-4 | 按x按x按 | 1-1 / 4英寸x 1-1 / 4英寸x 1英寸 | 1-1/2" x 1/2" | 新台幣2,242元 |