德房家 Propress 25701 |聯合 PXP 1/2 X 1/2 英吋 | 36n824 | XNUMXnXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

VIEGA LLC 25701 聯合 P x P 1/2 x 1/2 英吋 | AC6WTE 36N824

VIEGA MEGAPRESS 25701 聯管 P x P 1/2 x 1/2 英寸

有現貨
貨號:AC6WTE Model: 25701,en交叉編號:36N824

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,407 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目工會
主體材料鐵件
相容性測試CSA
連接類型媒體推薦
最大。 壓力125 PSI
管道尺寸1 / 2“x 1 / 2”
溫度。 範圍-40度至180度F
管尺寸1機構/ 2“
UPC691514257013

送貨信息:

船重(kg) 0.34
船高(厘米)4.32
船長(厘米)11.43
船寬(厘米)4.32
HS代碼7307995045
原產地DE

產品詳細說明:

  • 子品牌:VIEGA MEGAPRESSG

產品型號

產品型號管道尺寸管尺寸價錢
VIEGA LLC 25706 聯合 P x P 3/4 x 3/4 英吋 | AC6WTF 36N825 257063 / 4“x 3 / 4”3機構/ 4“新台幣3,344元
VIEGA LLC 25711 聯合 P x P 1 x 1 吋 | AC6WTG 36N826 257111的“X 1”1"新台幣4,105元
VIEGA LLC 25716 Union P x P 1-1/4 英吋 | AC6WTH 36N827 257161-1/4" x 1-1/4"1.25“新台幣5,279元
VIEGA LLC 25721 Union P x P 1-1/2 x 1-1/2 英吋 | AC6WTJ 36N828 257211-1/2" x 1-1/2"1.5“新台幣6,081元
VIEGA LLC 25726 聯合 P x P 2 x 2 英吋 | AC6WTK 36N829 257262的“X 2”2"新台幣7,544元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VIEGA MEGAPRESS 25701 聯管 P x P 1/2 x 1/2 英寸
新台幣3,407元 /單元