德房家 Propress 26011 |減速器 Ftg XP 1 X 3/4 In.1 X 3/4 | 36n832 | XNUMXnXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

VIEGA LLC 26011 減速器 Ftg x P 1 x 3/4 In.1 x 3/4 | AC6WTN 36N832

VIEGA MEGAPRESS 26011 減速器 Ftg x P 1 x 3/4 In.1 x 3/4

有現貨
貨號:AC6WTN Model: 26011,en交叉編號:36N832

得到它 可能 8, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$901 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目配件減速器
主體材料鐵件
相容性測試CSA
連接類型FTG x新聞
最大。 壓力125 PSI
管道尺寸1英寸x 3/4英寸
溫度。 範圍-40度至180度F
管尺寸1英寸x 3/4英寸

送貨信息:

船重(kg) 0.18
船高(厘米)3.05
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)3.3
HS代碼7307995045
原產地DE

產品詳細說明:

  • 子品牌:VIEGA MEGAPRESSG

產品型號

產品型號管道尺寸管尺寸價錢
VIEGA LLC 26001 減速機 Ftg x P 3/4 x 1/2 3/4 x 1/2 | AC6WTL 36N830 260013 / 4“x 1 / 2”3 / 4“x 1 / 2”新台幣753元
VIEGA LLC 26006 減速器 Ftg x P 1 x 1/2 In.1 x 1/2 | AC6WTM 36N831 260061英寸x 1/2英寸1英寸x 1/2英寸新台幣903元
VIEGA LLC 26016 減速機 Ftg x P 1-1/4 x 1 1-1/4 x 1 | AC6WTP 36N833 260161-1 / 4“ x 1”1-1 / 4“ x 1”新台幣1,411元
VIEGA LLC 26021 減速器 Ftg x P 1-1/2 x 3/4 英吋 | AC6WTQ 36N834 260211-1/2" x 3/4"1-1/2" x 3/4"新台幣1,693元
VIEGA LLC 26026 減速機 Ftg x P 1-1/2 x 1-1/4 | AC6WTR 36N835 260261-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"新台幣1,780元
VIEGA LLC 26031 減速器 Ftg x P 1-1/2 x 1 英吋 | AC6WTT 36N836 260311-1 / 2“ x 1”1-1 / 2“ x 1”新台幣1,689元
VIEGA LLC 26036 減速機 Ftg x P 2 x 1 2 x 1 | AC6WTU 36N837 260362的“X 1”2的“X 1”新台幣2,291元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

VIEGA MEGAPRESS 26011 減速器 Ftg x P 1 x 3/4 In.1 x 3/4
新台幣901元 /單元